TPS M-12X1.75-M HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445595
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ONETAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445595
    EAN/GTIN 7291075021035
    Številka proizvajalca 4445595
    L-število L24190 446

    Opis

    Opis:

    Grezilo s spiralno žlebljenjem, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost premera navoja (TDZ) M12, naklon navoja (TP) 1,75 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Velikost pogona (DRVS) 7 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Standard DIN 376
    • Dolžina navojnega dela (THL) 18 mm
    • Premer navoja (TDZ) M12
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 1,75 mm

    Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico