TPS M-10X1.5-M HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445594
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445594
EAN/GTIN 7291075021028
Številka proizvajalca 4445594
L-število L24190 449

Opis

Opis:

Spiralno valjasta pipa, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M10, korak navoja (TP) 1,5 mm, efektivna dolžina (LU) 39 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Velikost pogona (DRVS) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 15 mm
  • Premer navoja (TDZ) M10
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,5 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 39 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse