RM-BNT9-8D-32C Stebla za izmenljiva povrtala BAYO T-REAM

Št. art.: 4445510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija BAYOT-REAM
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445510
    EAN/GTIN 7291075188004
    Številka proizvajalca 4445510
    L-število L24220 231

    Opis

    Opis:

    Osnovno držalo za zamenljive glave, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, skupna dolžina (OAL) 314,2 mm, dolžina rezila (LPR) 254,2 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN9
    • Skupna dolžina (OAL) 314,2 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 254,2 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "BAYOT-REAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico