RM-BNT7-8D-20C Stebla za izmenljiva povrtala BAYO T-REAM

Št. art.: 4445436
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija BAYOT-REAM
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445436
    EAN/GTIN 7291075187946
    Številka proizvajalca 4445436
    L-število L24220 226

    Opis

    Opis:

    Osnovno držalo za zamenljive glave, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 210 mm, dolžina stebla (LPR) 160 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN7
    • Skupna dolžina (OAL) 210 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 160 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "BAYOT-REAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico