RM-SET26.000H6T-B-C25S Enorezilna povrtala za skoznje izvrtine

Št. art.: 4445264
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445264
EAN/GTIN 7291075222715
Številka proizvajalca 4445264
L-število L24220 93

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezilnimi robovi, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezilnega roba (DC) 26 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 4.0, skupna dolžina (OAL) 221 mm, delovna dolžina (LU) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 26 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 4,0
  • Skupna dolžina (OAL) 221 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico