RM-SET25.000H6T-B-C25S Enorezilna povrtala za skoznje izvrtine

Št. art.: 4445263
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445263
EAN/GTIN 7291075222708
Številka proizvajalca 4445263
L-število L24220 91

Opis

Opis:

Izstružniki z zamenljivimi rezilnimi robovi, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezilnega roba (DC) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 191 mm, efektivna dolžina (LU) 130 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Skupna dolžina (OAL) 191 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 130 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico