RM-SET23.000H6T-B-C25S Enorezilna povrtala za skoznje izvrtine

Št. art.: 4445261
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445261
EAN/GTIN 7291075222685
Številka proizvajalca 4445261
L-število L24220 90

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezalnimi robovi, montažni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 23 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 191 mm, efektivna dolžina (LU) 130 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Skupna dolžina (OAL) 191 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 130 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico