RM-SET20.000H6T-B-C25S Enorezilna povrtala za skoznje izvrtine

Št. art.: 4445258
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445258
EAN/GTIN 7291075222654
Številka proizvajalca 4445258
L-število L24220 88

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezalnimi robovi, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 171 mm, efektivna dolžina (LU) 110 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Skupna dolžina (OAL) 171 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 110 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico