RM-SET12.000H6T-B-C16S Enorezilna povrtala za skoznje izvrtine

Št. art.: 4445250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445250
EAN/GTIN 7291075222579
Številka proizvajalca 4445250
L-število L24220 78

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezalnimi robovi, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 135 mm, efektivna dolžina (LU) 85 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 85 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico