Voziček za plošče

Št. art.: 4445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Voziček s pripomočkom za obešanje bremen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445
EAN/GTIN 4017976044453
Številka proizvajalca 4445
L-število L90080 528

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Varjeno sekcijsko jeklo in cevasto jeklo, obremenitvena površina iz nedrseče sitotiskarske plošče iz vodoodpornega vezanega lesa. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokada na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Višina sistema 1150 mm, zunanje mere D x Š x V = 1500 x 710 x 1510 mm.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina uporabne površine (mm): 1500
Širina uporabne površine (mm): 400
Celotna dolžina (mm): 1500
Skupna širina (mm): 710
Skupna višina (mm): 1510
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba: Višina sistema: 1150 mm

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico