824 GT Težka merilna miza Delovno območje 0 - 200 mm

Št. art.: 4444200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4444200
EAN/GTIN 4059192017583
Številka proizvajalca 4444200
L-število L40100 173

Opis

Izvedba:

  • Trdno podnožje v obliki črke T iz posebnega odlitka
  • Visoka stabilnost
  • Podstavek in podaljšek z zelo močnimi dimenzijami za posebno veliko upogibno trdnost
  • Podstavek zavarovan proti zvijanju in nastavljiv po višini s pomočjo zobate zobate zobate zobne police

    Funkcije:
    824 NT
    - Brez natančne nastavitve

    824 FT - Z natančno nastavitvijo prek sistema vzmeti Parellel
    824 GT - Posebej za velike milimetrske precizne kazalce, z natančno nastavitvijo s premikanjem montažne puše

Opis:

Težka merilna miza MarStand 824 GT
  • Delovno območje a: 0 - 200 mm
  • Vrtina nastavka: 28H7
  • Precizna nastavitev

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Težka merilna miza
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Vrsta izdelka: 824 GT
  • Odprtina za pritrditev: 28H7
  • Delovno območje a: 0 - 200
  • Teža izdelka: 18.00 kg
  • Območje natančne nastavitve mm: 3 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico