Industrijska jakna Stretch 4XL

Št. art.: 4444183286994XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau / schwarz
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Delovni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4444183286994XL
EAN/GTIN 7330509761052
Številka proizvajalca 4444183286994XL
L-število L00980 5676

Opis

Izvedba:


Glavni material
63 % poliester, 33 % bombaž, 4 % elastolefin, keper 2/1, raztegljiv, 260 g/m²

Žepi
Na prsih žep z mezincem in zavihkom
Žep za pisalo na rokavu
Žep na rokavu z žepom za pisalo
Vhodni žep s skritim žepom z zadrgo

Podrobnosti
Nastavljiv pas
Obročni ovratnik
Kovinski zatiči, Skriti gumbi
D-obroček

Funkcionalnost
Predkrojeni rokavi
Dvosmerno raztegljivi, brez prask

Reflex
Reflektivni detajl na rokavu, Reflektivni trak na hrbtu

Prednje zapiranje
Zmogljiva enosmerna plastična zadrga, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

Zaključek
Nastavljiv konec rokava s skritimi kovinskimi gumbi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Ta jakna je del nove industrijske kolekcije raztegljivih delovnih oblačil Blåkläder
  • Ta jakna, primerna za industrijsko perilo, je v celoti izdelana iz dvosmerno raztegljive tkanine za udobje in lažje gibanje
  • Skrite funkcije zmanjšujejo tveganje praskanja občutljivih površin
  • Baketa ima okusne odsevne obrobe, ki zagotavljajo dodatno vidljivost, ko je to potrebno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico