824 FT Težka merilna miza s 3/8″ montažno odprtino

Št. art.: 4443105
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
    Vrsta izdelka merilne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4443105
    EAN/GTIN 4059192017576
    Številka proizvajalca 4443105
    L-število L40080 2249

    Opis

    Izvedba:

    • Trdno podnožje v obliki črke T iz posebnega odlitka
    • Visoka stabilnost
    • Podstavek in podaljšek z zelo močnimi dimenzijami za posebno veliko upogibno trdnost
    • Podstavek zavarovan proti zvijanju in nastavljiv po višini s pomočjo zobate zobate zobate zobne police

      Funkcije:
      824 NT
      - Brez natančne nastavitve

      824 FT - Z natančno nastavitvijo prek sistema vzmeti Parellel
      824 GT - Posebej za velike milimetrske precizne kazalce, z natančno nastavitvijo s premikanjem montažne puše

    Opis:

    Težka merilna miza MarStand 824 FT
    • Delovno območje a: 0 - 210 mm
    • Vrtina nastavka: 3/8″
    • Precizna nastavitev

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime izdelka: Težka merilna miza
    • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
    • Ime skupine izdelkov: MarStand
    • Vrsta izdelka: 824 FT
    • Odprtina za pritrditev: 3/8″
    • Delovno območje a: 0 - 210
    • Teža izdelka: 19.00 kg
    • Območje natančne nastavitve mm: 0.4 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico