1/2″ kardanski zglob (mm) 15 mm

Št. art.: 4440M 15mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4440M 15mm
EAN/GTIN 4991644082070
Številka proizvajalca 4440M 15mm

Opis

Opis:

Dolžina: 68 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 21,5 mm
Dolžina: 13 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 15 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico