MARTOR nož SECUNORM HANDY 444 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 444.02
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
    Vrsta izdelka Varnostni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 444.02
    EAN/GTIN 4002632916991
    Številka proizvajalca 444.02
    L-število L60170 828

    Opis

    Opis:

    Klasika v žepni velikosti. Z nerjavečim ročaj.
    Naj vas kompaktna velikost MOBILNEGA TELEFONA SECUNORM ne zavede. Handy ne pomeni srčkan, ravno nasprotno: To je rezalno orodje z ″ugrizom″ in vsemi lastnostmi, ki so potrebne tudi v vlažnih delovnih okoljih. To vam omogoča, da uporabljate nerjaveče ročaj za posebej dolgo časa. Poleg tega varnostni noži sprejema tudi visoke rezalne frekvence in skoraj vsak rezalni material.
    • Osnovni material:
      Nerjavno jeklo
    • Dvostranski drsnik
      z desno? Z levo? To tukaj ni pomembno. Ker smo SECUNORM MOBILNI TELEFON opremili z drsnikom, ki je dostopen z obeh strani. Tako da lahko vsakdo resnično dela z njim!
    • Nerjavno in robustno
      ohišje, se vam zdi pravilno. Ker je plastični vložek z rezilom v ročaj iz nerjavečega jekla. Zato je vaš rezalno orodje še posebej dolg z vami ″skozi debele in tanke″.
    • Priročen format
      MOBILNI TELEFON SECUNORM se prilega vsakemu torbica-ju. Ko ni potrebno. Pri rezanju boste uživali v njegovi lahkotnosti in obvladljivosti. In varno držalo na žlebu.
    • Brez orodja
      je menjava rezila tako Preprosto, da ne potrebujete orodja ali navodil. Samo v vseh primerih: Potegnite plastični vložek iz zadnjega dela ročaj, obrnite ali zamenjajte rezilo, vse nazaj in opravljeno!
    • 4-smerno uporabno rezilo
      Zakaj imate več rezila? Ker ima dva rezila in štiri ostre robove. Z obračanjem in obračanjem skrajšate čas delovanja – in znova in znova režete kot novi.
    • Glavni rezalni materiali:
      Škatla: Do 2-slojna
      obloga, raztezanje, skrčljiv film
      lepilni trak
      plastični trak
    • Uporaba rezanja:
      Odprite lepilni trak Cut Wrap ali stretch folije na vrhu izrežite odprt

      /pokrivni karton

    Lastnosti:

    • Ročaj: 2-stranski drsniki
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
    • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
    • Transportna ključavnica: Ne
    • Sprožilec: Palce
    • Ergonomija: Ergonomično
    • Globina reza (povzeta): 8, 5 mm
    • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, Plastični jermeni, izdelki v vrečah, folije in papirnate tkanine, preja, vrvica,
    • Uporaba rezanja: Odprite lepilni trak, izrežite ovijalne ali raztegljive folije, na straneh izrežite odprt/pokrivni karton, na vrhu izrežite odprt karton
    • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Ne
    • Praska traku: Ne
    • Osnovni material: Nerjavno jeklo
    • SoftGrip: Ne
    • Zaznavna kovina: Ne
    • Nameščeno rezilo: 45,60
    • Dolžina izhoda rezila (najv.): 13, 3 mm
    • Izbirno rezilo: 145,60
    • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
    • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 4-krat uporabno
    • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
    • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
    • Menjava rezil brez orodja: Da
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
    • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico