Opis:
Ti prelivni diski se uporabljajo za obdelavo vseh vrst diamantnih in CBN brusnih plošč, ne glede na njihove sisteme vezave. AV 500 Dresser je še posebej primeren za obdelavo sintetične smole in kovinskih plošč pri suhem mletju. Diski iz silicijevega karbida so na voljo v premeru 75 mm. Specifikacijo 1C70M5V15 uporabljajte samo za neobčutljive premaze.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 80
- Vs/max: 35 m/s.
- Specifikacija: 1C 80 G7 V15 1
- dimenzija (D x G x v): 75 x 25 x 12,7 mm
- Premer: 75 mm
- Debelina: 25 mm
- Izvrtina: 12,7 mm
Prednosti:
- Nežen postopek oblačenja
- Zmanjšana obraba
Uporaba:
- Diski so primerni za obdelavo vseh vrst diamantnih in CBN brusnih plošč, ne glede na njihove sisteme vezave
- AV 500 Dresser je še posebej primeren za obdelavo sintetične smole in kovinskih plošč pri suhem mletju