Ženska jakna High Vis Shell Jacket High Vis Yellow/Black M

Št. art.: 443619873399M
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
Barva gelb / schwarz
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 443619873399M
EAN/GTIN 7330509851241
Številka proizvajalca 443619873399M

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, nepremočljiv 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico, D-obroček
Z volanom podložen ovratnik, visok ovratnik z zadrgo
Odstranljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo, Kapuca prilagojena za čelado in zaščito sluha
Tapeirani šivi
Dobra površina za prenašanje, zadrga v podlogi za prenašanje
Kovinski gumbi
Kovinska zanka
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov

Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava z odprtino za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep v prednji vetrni zavihku
Raglanski rokavi
Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Na prsih žep z zadrgo in D-obročkom
Žep na roki za pero

Funkcionalnost
Dihajoči vetru in vodi neprepusten material, lepljeni šivi, Prezračevanje na hrbtu
Predgibani rokavi

Prednje zapiranje
Vnotranja vetrna zavesa s flisom, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga, vetrna zavesa z samopritrdilni, hialonski ročaj z odsevnim prenosom

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih

Podloga
Podlog iz brušene mrežice

Opis:

  • Shell jakna ženskega kroja, razreda 2 hi-vis, ki vas ohranja vidne, ko to najbolj potrebujete
  • Baketa je odporna na veter in vodo z lepljenimi šivi, kapuca pa je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
  • Dvosmerna zadrga spredaj in zračenje na hrbtu
  • Na voljo tudi moški model 4435

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.