High Vis Shell Jacket High Vis Yellow/Navy Blue XXXL

Št. art.: 443519873389XXXL
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 443519873389XXXL
EAN/GTIN 7330509856826
Številka proizvajalca 443519873389XXXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico, D-obroček
Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik z zadrgo
Odstranljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo, kapuca prilagojena za čelado in zaščito sluha
Tapirani šivi
Dobra površina za prenašanje, Zadrga v podlogi za prenašanje
Kovinski gumbi
Kovinska kaveljčka
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih pripomočkov
Reflektivni tisk na hrbtni strani kapuce

Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep v prednji vetrni zavihku
Raglanovi rokavi
Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Na prsih žep z zadrgo in D-obročkom
Žep za pisalo

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi, Prezračevanje na hrbtu
Predgibani rokavi

Prednje zapenjanje
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavihalka s flisom, vetrna zavihalka z samopritrdilni, ročaj iz hipalona z odsevnim prenosom

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih

Podloga
Podlog iz brušene mreže

Opis:

  • Vrhunska jakna razreda 3 hi-vis, ki vas ohranja vidne, ko to najbolj potrebujete
  • Baketa je odporna na veter in vodo z lepljenimi šivi, kapuca pa je snemljiva in prilagojena za čelade in glušnike
  • Ventilacija na hrbtu
  • Na voljo tudi ženski model 4436

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification B
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.