821 FG Velika merilna miza 400 x 300 mm nosilec 3/8″

Št. art.: 4435161
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4435161
EAN/GTIN 4059192017538
Številka proizvajalca 4435161
L-število L40080 3295

Opis

Izvedba:

  • Izjemno robustna zasnova
  • Mizna plošča iz črnega trdega granita, prirobljena
  • Slopa in nastavljiva podaljška z močnimi dimenzijami za visoko upogibno togost
  • Narejena iz poliranega nerjavnega jekla
  • Podaljšek opremljen s padajočo zavoro
  • Tanko nastavljanje, ki ga ustvarja močan, upogibno tog sistem vzporednih vzmeti

Opis:

MarStand 821 FG
  • Delovno območje a: 0 - 430 mm
  • Odprtina za zajem: 3/8″
  • Precizna nastavitev

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Toleranca ravnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Ime izdelka: Velika merilna miza iz trdega granita s fino nastavitvijo
  • Vrsta izdelka: 821 FG
  • Odprtina za pritrditev: 3/8″
  • Delovno območje a: 0 - 430
  • Teža izdelka: 48.00 kg
  • Območje natančne nastavitve mm: 0.4 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico