821 NG Velika merilna miza 400 x 300 mm nosilec 3/8″

Št. art.: 4435160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka merilne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4435160
    EAN/GTIN 4059192017521
    Številka proizvajalca 4435160
    L-število L40080 2984

    Opis

    Izvedba:

    • Izjemno stabilna zasnova
    • Mizna plošča iz črnega trdega granita, prirobljena
    • Stolp in nastavljiva podaljška z močnimi dimenzijami za visoko upogibno togost
    • Narejena iz poliranega nerjavečega jekla
    • Podaljšek opremljen s kapljično zavoro

    Opis:

    MarStand 821 NG
    • Delovno območje a: 0 - 430 mm
    • Odprtina za zajemanje: 3/8″
    • Natančna nastavitev

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Toleranca ravnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
    • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
    • Ime skupine izdelkov: MarStand
    • Ime izdelka: Velika merilna miza iz trdega granita
    • Vrsta izdelka: 821 NG
    • Odprtina za pritrditev: 3/8″
    • Delovno območje a: 0 - 430
    • Teža izdelka: 48.00 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico