821 NG Velika merilna miza 300 x 200 mm nosilec 3/8″

Št. art.: 4435150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4435150
EAN/GTIN 4059192017507
Številka proizvajalca 4435150
L-število L40080 3293

Opis

Izvedba:

  • Izjemno stabilna zasnova
  • Mizna plošča iz črnega trdega granita, prirobljena
  • Stolp in nastavljiva podaljška z močnimi dimenzijami za visoko upogibno togost
  • Narejena iz poliranega nerjavečega jekla
  • Podaljšek opremljen s kapljično zavoro

Opis:

MarStand 821 NG
  • Delovno območje a: 0 - 250 mm
  • Delovna odprtina: 3/8″
  • Precizna nastavitev

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Toleranca ravnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Ime izdelka: Velika merilna miza iz trdega granita
  • Vrsta izdelka: 821 NG
  • Odprtina za pritrditev: 3/8″
  • Delovno območje a: 0 - 250
  • Teža izdelka: 15.80 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico