821 FG Velika merilna miza 300 x 200 mm

Št. art.: 4435101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka merilne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4435101
    EAN/GTIN 4059192017477
    Številka proizvajalca 4435101
    L-število L40100 93

    Opis

    Izvedba:

    • Izjemno robustna zasnova
    • Mizna plošča iz črnega trdega granita, prirobljena
    • Slopa in nastavljiva podaljška z močnimi dimenzijami za visoko upogibno togost
    • Narejena iz poliranega nerjavnega jekla
    • Podaljšek opremljen s padajočo zavoro
    • Tanko nastavljanje, ki ga ustvarja močan, upogibno tog sistem vzporednih vzmeti

    Opis:

    Velika merilna miza iz trdega granita s fino nastavitvijo MarStand 821 FG
    • Delovno območje a: 0 - 250 mm
    • Vrtina nastavka: 8H
    • Fina nastavitev

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Toleranca ravnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
    • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
    • Ime skupine izdelkov: MarStand
    • Ime izdelka: Velika merilna miza iz trdega granita s fino nastavitvijo
    • Odprtina za pritrditev: 8H7
    • Vrsta izdelka: 821 FG
    • Delovno območje a: 0 - 250
    • Teža izdelka: 15.80 kg
    • Območje natančne nastavitve mm: 0.4 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico