{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za višino zarisovanja | 200 mm | |
Presek vpenjalnega držala | 12,7×6,35 mm | |
Vrsta izdelka | Zarisovalne igle |
Številka izdelka | 443510 200 | |
EAN/GTIN | 4946368199153 | |
Številka proizvajalca | 900173 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino, za višino zarisovanja: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
87,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
149,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
381 kosov na zalogi
41,10 €
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina | 75 mm | 150 mm | ||||
Material | Plemenito jeklo, INOX | |||||
za višino zarisovanja | 200 mm | 600 mm | ||||
Vrsta izdelka | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle |
Presek vpenjalnega držala | 12,7×6,35 mm | 12×10 mm | 9×8,9 mm | 12×9 mm |