820 FC Majhna merilna miza namizna plošča keramikaa

Št. art.: 4433100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4433100
EAN/GTIN 4059192017422
Številka proizvajalca 4433100
L-število L40100 595

Opis

Izvedba:

  • Stabilna zasnova
  • Keramična namizna plošča (zelo visoka trdota za največjo dolgoročno natančnost)
  • Trden, poliran stolpec iz nerjavnega jekla
  • Precizna nastavitev zaradi močnega, togega vzporednega vzmetnega sistema
  • Nastavljiva podporna roka za kazalnik

Opis:

Mala keramična merilna miza s fino nastavitvijo MarStand 820 FC
  • Delovno območje a: 0 - 110 mm
  • Vzbirna odprtina: 8H
  • Fina nastavitev

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Toleranca ravnosti DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Ime izdelka: Majhna keramična merilna miza s fino nastavitvijo
  • Odprtina za pritrditev: 8H7
  • Vrsta izdelka: 820 FC
  • Delovno območje a: 0 - 110
  • Teža izdelka: 4.00 kg
  • Območje natančne nastavitve mm: 0.4 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico