Razširitvena ploščad iz nerjavečega jekla V4A

Št. art.: 44327
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Delovni podesti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 44327
    EAN/GTIN 4003866443277
    Številka proizvajalca 44327

    Opis

    Opis:

    Rešetkasta obloga z enim dodatnim nosilcem.
    Ograja na eni dolgi strani, vključno s priključkom za ograjo.
    Podaljšane ploščadi lahko po potrebi privijete skupaj.
    Površinska obremenitev 4 kN/m2.
    Posamezna obremenitev 2 kN.

    Lastnosti:

    Širina 500 mm
    Teža 52 kg
    Velikost Š x G 500 mm × 1.000 mm
    Material iz nerjavečega jekla
    Globina 1000 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico