Osnovna platforma iz nerjavečega jekla V4A

Št. art.: 44325
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44325
EAN/GTIN 4003866443253
Številka proizvajalca 44325

Opis

Opis:

Rešetkasta obloga z dvema dodatnima nosilcema.
Ograja na eni dolgi in eni kratki strani.
Površinska obremenitev 4 kN/m2.
Posamezna obremenitev 2 kN.

Lastnosti:

Širina 940 mm
Teža 86 kg
Velikost Š x G 940 mm × 1.000 mm
Material iz nerjavečega jekla
Globina 1000 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico