Merilnik točnosti krožnega teka RPGR 240 mm

Št. art.: 443230 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za maksimalni ⌀ obdelovanca (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za maksimalni ⌀ obdelovanca 240 mm
Širina T-utora H7 10 mm
Dolžina osnovne plošče 600 mm
Širina osnovne plošče 200 mm
Masa 30 kg
Vrsta izdelka Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 443230 240
EAN/GTIN 2050001698810
Številka proizvajalca B703000002 RPGR 600-2

Opis

Izvedba:

Kaljena in brušena osnovna plošča, ležajno ohišje iz zelo trdega aluminija. Pomične in zelo obremenljive vrtljive ploščice, od tega je ena vrtljiva ploščica nastavljiva za dele z različnim premerom (do 60 mm). Za pravilno uporabo je dodatno potrebno še merilno stojalo z zglobom za vpetje merilne ure ali merilne ure s tipalno ročico.

Uporaba:

Za preverjanje ravnosti in točnosti krožnega teka vrtečih se delov do ⌀ 240 mm.

Točnost:

Točnost krožnega teka 0,002 mm.

Obseg dobave:

Osnovna plošča z 2 vrtljivima ploščicama, od tega ena vrtljiva ploščica z nastavljanjem višine (brez merilnega stojala in brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Merilno stojalo z utorno matico art. 443295.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico