820 NC Mala merilna miza Namizna keramika 3/8

Št. art.: 4432120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4432120
EAN/GTIN 4059192017415
Številka proizvajalca 4432120
L-število L40080 1701

Opis

Opis:

Mala keramična merilna miza MarStand 820 NC
  • Delovno območje a: 0 - 110 mm
  • Odprtina za pritrditev: 3/8″

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Toleranca ravnosti DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Ime izdelka: Majhna keramična merilna miza
  • Vrsta izdelka: 820 NC
  • Odprtina za pritrditev: 3/8″
  • Delovno območje a: 0 - 110
  • Teža izdelka: 4.00 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico