Merilnik točnosti krožnega teka RPGP 1-25 mm

Št. art.: 443210 1-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za obdelovanec ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Za obdelovanec ⌀ 1 mm - 25 mm
    Širina T-utora H7 10 mm
    Dolžina osnovne plošče 350 mm
    Širina osnovne plošče 160 mm
    Masa 12 kg
    Vrsta izdelka Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 443210 1-25
    EAN/GTIN 2050001698803
    Številka proizvajalca B703000004 RPGP 350

    Opis

    Izvedba:

    Kaljena in brušena osnovna plošča z 2 vpenjalnima utoroma. Brezstopenjsko pomikanje prizmatičnih podstavkov (z naležno površino iz karbidne trdine), podstavkov s kolesoma in stojala z zglobom. Univerzalni prislon, ki ga je možno namestiti natančno v ravnini in pravokotno na prizmatične podstavke. Zaradi kota prizme 108° je mogoče preverjati tudi dele s poligonom. Merilno stojalo z zglobom za vpetje merilne ure ali merilne ure s tipalno ročico.

    Uporaba:

    Za preverjanje ravnosti in točnosti krožnega teka vrtečih se delov.

    Obseg dobave:

    Osnovna plošča z 2 prizmatičnima podstavkoma in naslonom, podstavkom s kolesoma in merilnim stojalom (brez merilne ure).

    Dodatni pribor:

    Merilno stojalo z utorno matico art. 443295. Podstavki s kolesci in prizmatični podstavki art. 443050443160 z utorno matico širine 10 h6. Prizmatični podstavek z nastavljanjem višine po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico