Voziček za plošče

Št. art.: 4432
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Voziček s pripomočkom za obešanje bremen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4432
EAN/GTIN 4017976844329
Številka proizvajalca 4432
L-število L90070 365

Opis

Izvedba:

razstavljen

Opis:

Ploščadni voziček iz varjenega cevastega in sekcijskega jekla, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007. Ploščad iz plošč iz lesenega materiala z nalepljeno gumo z drobnimi utori. Nedrseče in nežno za občutljive predmete. Vijačena jeklena cevasta konstrukcija. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, 200 x 40 mm, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Višina sistema: 1050 mm, višina držala: 300 mm.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1070
Širina uporabne površine (mm): 435
Višina ploščadi (mm): 271
Celotna dolžina (mm): 1070
Skupna širina (mm): 710
Skupna višina (mm): 1321
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba: Višina sistema: 1050 mm, višina vodila 300 mm.

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico