Ženska jakna High Vis Shell Jacket Black/High Vis Red L

Št. art.: 443019779955L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva schwarz / high vis rot
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 443019779955L
EAN/GTIN 7330509855584
Številka proizvajalca 443019779955L

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Podrobnosti
Snemljiv žep za identifikacijo, D-obroček
Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik z zadrgo
Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo, kapuca prilagojena za zaščito čelade in sluha
Tapirani šivi
Dobra podlaga za prenos, Zadrga v podlogi za prenašanje
Kovinski gumbi
Kovinska kaveljčka
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih pripomočkov
Reflektivni tisk na hrbtni strani kapuce

Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep v prednji vetrni zavihku
Raglanovi rokavi
Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Na prsih žep z zadrgo in D-obročkom
Žep za pisalo

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi, Prezračevanje na hrbtu
Predgibani rokavi

Prednje zapiranje
Vnotranja vetrna zavesa s flisom, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga, vetrna zavesa z samopritrdilni, hialonski ročaj z odsevnim prenosom

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih

Podloga
Podlog iz brušene mrežice

Opis:

  • Vrhunska lupinska jakna razreda 1 z udobnim, prostornim krojem
  • Baketa je odporna proti vetru in vodi z lepljenimi šivi ter ima podlogo iz krtačene mreže za dodatno udobje in uravnavanje temperature
  • Kapuca je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
  • Na voljo tudi moški model 4420

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico