820 NG Majhna merilna miza brez natančna nastavitev montažna odprtina 3/8″

Št. art.: 4430110
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
    Vrsta izdelka merilne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4430110
    EAN/GTIN 4059192017378
    Številka proizvajalca 4430110
    L-število L40080 1808

    Opis

    Opis:

    Mala merilna miza, granitna merilna plošča MarStand 820 NG
    • Delovno območje a: 0-130 mm
    • Delovna odprtina: 3/8″

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Toleranca ravnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
    • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
    • Ime skupine izdelkov: MarStand
    • Ime izdelka: Mala merilna miza, granitna merilna plošča
    • Vrsta izdelka: 820 NG
    • Odprtina za pritrditev: 3/8″
    • Delovno območje a: 0 - 130
    • Teža izdelka: 3.20 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico