820 N Majhna merilna miza 0-110 mm

Št. art.: 4430000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka merilne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4430000
    EAN/GTIN 4059192017347
    Številka proizvajalca 4430000
    L-število L40100 474

    Opis

    Izvedba:

    • Trdna zasnova
    • Tabelna plošča iz kaljenega jekla
    • Trden, poliran stolpec iz nerjavnega jekla
    • Nastavljiva podporna roka za indikator

    Opis:

    Mala jeklena merilna stopnja MarStand 820 N
    • Delovno območje a: 0 - 110 mm
    • Odprtina za pritrditev: 8H7

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Toleranca ravnosti DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L v mm
    • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
    • Ime skupine izdelkov: MarStand
    • Ime izdelka: Majhna merilna miza iz jekla
    • Odprtina za pritrditev: 8H7
    • Vrsta izdelka: 820 N
    • Delovno območje a: 0 - 110
    • Teža izdelka: 2.60 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico