{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Enakost stranic in višine konjičkov | ±0,01 mm | |
Višina konic | 75 mm | |
maksimalna razdalja med konicami | 350 mm | |
⌀ pinole | 16 mm | |
⌀ stebra | 16 mm | |
Višina stebra | 150 mm | |
⌀ prečne roke | 16 mm | |
Dolžina prečne roke | 60 mm | |
celotna višina merilnega stojala | 150 mm | |
Širina T-utora H7 | 10 mm | |
Dolžina osnovne plošče | 500 mm | |
Širina osnovne plošče | 110 mm | |
maksimalna obremenitev na par | 10 kg | |
Masa | 12 kg | |
Vrsta izdelka | Merilnik natančnosti krožnega in planega teka |
Številka izdelka | 443000 75 | |
EAN/GTIN | 4030234000176 |