{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 876/0 | |
Prevesna dolžina | 60 mm | |
Maksimalna merilna višina | 110 mm | |
⌀ stebra | 24,4 mm | |
Dolžina mize | 80 mm | |
Širina mize | 80 mm | |
Celotna višina | 210 mm | |
Masa | 2,5 kg | |
Vrsta izdelka | merilne mize |
Številka izdelka | 442934 80 | |
EAN/GTIN | 4045197551269 | |
Številka proizvajalca | 442934 80 |