Mala merilna miza naravna trda kamnina, Tip: 65X75

Št. art.: 442918 65X75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 74,40 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 876/0

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/0
Prevesna dolžina 90 mm
Maksimalna merilna višina 105 mm
⌀ stebra 22 mm
⌀ držala za merilno uro 8 mm
Dolžina mize 75 mm
Širina mize 65 mm
Celotna višina 200 mm
Masa 3,2 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442918 65X75
EAN/GTIN 2050002040687
Številka proizvajalca 1B2-0100-00075

Opis

Izvedba:

Čvrsta noga iz litine s čvrstim merilnim stebrom in čvrstim držalom za merilno uro. Vpenjalo za merilno uro ⌀ 8 mm.
Površina mize iz robustne trde kamnine.
Ravnost ≤ 5 µm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico