Izvedba:
- Lahka uporaba zaradi stranske ročice na merilni glavi
- Konstantna merilna sila, po želji deluje navzdol ali navzgor
- Možnost vpenjanja na kateri koli točki za naloge označevanja
- S fino nastavitvijo
- Nepovezanost od omrežja zaradi delovanja na baterijo
- Univerzalna uporaba zaradi vsestranske dodatne opreme
Opis:
Naprava za merjenje višine in označevanje Digimar 814 X Merilno območje: 0 - 620 mm
- Pristopna številka v mm: 0,001 mm, 0,01 mm
- Pristopna številka v palcih: 0,00005 palca, 0. 0005 palca
- Mejna vrednost napake_µm: 30 µm
- Podatkovni vmesnik: Opto RS-232C, brezžični
Razpon dobave: Naprava za merjenje višine, vključno z elementom za upravljanje in prikazovanje, roko sonde 814 t, kroglično sondo 814 m, 8 mm, baterijo, navodili za uporabo, zaščitnim pokrovom, poročilom o preskusu.
Lastnosti:
- Aplikacija: Za merjenje višin in razdalj med luknjami, površinami in robovi Za označevanje in risanje obdelovancev
- Merilno območje: 0 - 620 mm
- Merilno območje: 0 - 24.4″
- Meja napake v palcih: .0012″
- funkcija: (MAX-MIN) za preskušanje koncentričnosti in ravnosti
- Meja napake_µm: 30 µm
- Odstopanje pravokotnosti v µm: 30 µm
- Teža izdelka: 8.72 kg
- Merilna sila: 3 N
- Prirastek številk v mm: 0.01
- Napaka limit_inch: 0.0012 inch
- Prirastek številk v mm: 0.001
- Numerični prirastek v palcih: 0.0005
- Numerični prirastek v palcih: 0.00005
Standard:
Tovarniški standard