Izvedba:
- Zamenljiva merilna in označevalna konica s karbidno konico
- Praktična ročica za pozicioniranje in merjenje
- Ureditev za natančno nastavitev z zapornim vijakom
- Ergonomičen, stabilno podnožje
- Kaljeno, prirobljeno podnožje, zato se gladko premika
- Drsnik in tirnica kaljena, odporna proti rji
- Visokokontrastni 12 mm visok LCD-zaslon
- Podatkovni vmesnik: USB, Opto RS232, Digimatic
- Življenjska doba baterije do 3 leta
Opis:
Naprava za merjenje in označevanje višine Digimar 814 SR; Merilno območje: 0 - 350 mm; 0,01 mm / 0,0005 palca; Meja napake_µm: 40 µm; Podatkovni vmesnik: Opto RS-232C, Digimatic, USB, brezžični; Obseg dobave: Označevalna konica, baterija, kartonska škatla, navodila za uporabo
Lastnosti:
- Aplikacija: Za označevanje obdelovancev Za merjenje višin in razdalj
- Merilno območje: 0 - 350 mm
- Merilno območje: 0 - 14″
- Meja napake v palcih: .0016″
- Dimenzija d v mm: 580 mm
- Dimenzija b v mm: 180 mm
- Dimenzija a v mm: 62 mm
- Meja napake_µm: 40 µm
- Dimenzija c v mm: 35 mm
- Teža izdelka: 7.00 kg
- Prirastek številk v mm: 0.01
- Napaka limit_inch: 0.0016 inch
- Numerični prirastek v palcih: 0.0005
Standard:
Tovarniški standard