{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 876/1 | |
Akcijski radij 3-D merilnega stojala | 290 mm | |
Dolžina zgloba L1 | 133 mm | |
Dolžina zgloba L2 | 113 mm | |
Priključni navoj | M8 | |
Masa | 17,5 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | merilne mize |
Številka izdelka | 442525 400X250 | |
EAN/GTIN | 2050001055408 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Univerzalna merilna miza s 3D-merilnim stojalom z zglobi NOGA, Dolžina mize × širina: 400X250mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
528,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
523,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Masa | 17,5 kg | 17,5 kg |
Dolžina zgloba L1 | 133 mm | 133 mm |
Dolžina zgloba L2 | 113 mm | 113 mm |
Standard | DIN 876/1 | DIN 876/1 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Akcijski radij 3-D merilnega stojala | 290 mm | 290 mm |