815 P Stojalo z okroglo magnetno nogo Držalo 3/8″

Št. art.: 4422050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Merilno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4422050
EAN/GTIN 4059192016692
Številka proizvajalca 4422050
L-število L40100 1166

Opis

Izvedba:

  • Raztegljiva roka z enim sklepom
  • Trdna okrogla podlaga s trajnim magnetom
  • Podstavek in raztegljiva roka iz nerjavnega jekla
  • Natančna nastavitev na raztegljivi roki
  • Indikator se lahko zasuka za ± 90°

Opis:

Merilno stojalo z magnetnim podstavkom MarStand 815 P
  • Skupna višina 205 mm
  • Doseg (max.) 130 mm
  • Vodilna odprtina: .375″

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Odprtina za pritrditev: .375″
  • Skupna višina: 205 mm
  • Projekcija (max.): 130 mm
  • Območje natančne nastavitve mm: 1.5 mm
  • Teža izdelka: 0.70 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico