815 P Stojalo z okroglim magnetnim podstavkom

Št. art.: 4422000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilno stojalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4422000
    EAN/GTIN 4059192016685
    Številka proizvajalca 4422000
    L-število L40100 92

    Opis

    Izvedba:

    • Raztegljiva roka z enim sklepom
    • Trdna okrogla podlaga s trajnim magnetom
    • Podstavek in raztegljiva roka iz nerjavnega jekla
    • Natančna nastavitev na raztegljivi roki
    • Indikator se lahko zasuka za ± 90°

    Opis:

    Merilno stojalo z magnetnim podstavkom MarStand 815 P
    • Skupna višina 205 mm
    • Doseg (max.) 130 mm
    • Odprtina za pritrditev: 8H7

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Skupna višina: 205 mm
    • Projekcija (max.): 130 mm
    • Območje natančne nastavitve mm: 1.5 mm
    • Teža izdelka: 0.70 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico