{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Preklopni magnet | |
Priključni navoj | M5 | |
Položaj priključnega navoja | središčni | |
Vpenjalna sila | 320 N | |
Dolžina | 40 mm | |
Širina | 30 mm | |
Višina | 35 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetne noge |
Številka izdelka | 442125 S | |
EAN/GTIN | 7290005399848 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo, Tip: S
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni navoj | M5 | M5 |
Izvedba | Preklopni magnet | Preklopni magnet |
Položaj priključnega navoja | središčni | središčni |
Širina | 30 mm | 30 mm |
Vpenjalna sila | 320 N | 320 N |
Dolžina | 40 mm | 36 mm |
Vrsta izdelka | Magnetne noge | Magnetne noge |