Scana B - Stopnica s stopnicami 2 x 5 stopnic

Št. art.: 44205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 44205
    EAN/GTIN 4003866442058
    Številka proizvajalca 44205
    L-število L90050 58

    Opis

    Opis:

    Prilagodljivo delo in udoben oprijem zaradi anodiziranih palic.
    80 mm globoki koraki.
    Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
    Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.

    Lastnosti:

    Delovna višina 2,65 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 4,8 kg
    Talna površina 0,91 m × 0,48 m
    Dolžina lestve 1,17 m
    Material aluminij
    Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
    Razmik med vodili in stopnicami navpično 216 mm
    Število korakov 2 × 5
    Število korakov 5
    Globina stopnice 80 mm
    Vertikalna višina lestve 1,09 m
    spodnja, zunanja širina 0,48 m

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico