Scana B - Stopnica s stopnicami 2 x 4 stopnice

Št. art.: 44204
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 2×4
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine stopnje
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44204
EAN/GTIN 4003866442041
Številka proizvajalca 44204
L-število L90050 20

Opis

Opis:

Prilagodljivo delo in udoben oprijem zaradi anodiziranih palic.
80 mm globoki koraki.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.

Lastnosti:

Delovna višina 2,45 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 3,8 kg
Talna površina 0,76 m × 0,45 m
Dolžina lestve 0,94 m
Material aluminij
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vodili in stopnicami navpično 216 mm
Število korakov 2 × 4
Število korakov 4
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 0,87 m
spodnja, zunanja širina 0,45 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico