815 MG 3D merilno stojalo za skleps spletno stranjo Magnetna podlaga, Akcijski radij 280 mm

Št. art.: 4420370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4420370
EAN/GTIN 4059192016661
Številka proizvajalca 4420370
L-število L40080 1446

Opis

Izvedba:

  • 3D členkasta roka, dosežen je lahko vsak položaj znotraj akcijskega polmera
  • Lahka nastavitev vseh treh sklepov, varno pritrjenih z enim ročajem
  • Mehanski vpenjalni sistem brez vzdrževanja
  • Črno eloksirani deli roke, izdelani iz visokokakovostnega lahke kovine
  • Držalo za merilo z 8 mm montažno odprtino in vijačnim repom za merilo
  • Obdelano z mikrofinim nastavljanjem brez povratne lege
  • Magnet za premikanje z zelo veliko pritrdilno silo

Opis:

Merilno stojalo z magnetnim podstavkom MarStand 815 MG
  • Skupna višina 390 mm
  • Doseg (max.) 280 mm
  • Odprtina: 8H7

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime izdelka: Merilno stojalo z magnetnim podstavkom
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Odprtina za pritrditev: 8H7
  • Vrsta izdelka: 815 MG
  • Osnovna površina: 60 x 50 x 55 mm
  • Prizma za premer gredi: 6 - 120
  • Prizma za držanje: 800 N
  • Dimenzija a v mm: 390 mm
  • Skupna višina: 390 mm
  • Dimenzija b v mm: 280 mm
  • Projekcija (max.): 280 mm
  • Dimenzija j v mm: 170 mm
  • Dimenzija k v mm: 110 mm
  • Dimenzija l v mm: 49 mm
  • Dimenzija d v mm: 8 mm
  • Območje natančne nastavitve mm: 5 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico