Scana B - Stopnica s stopnicami 2 x 3 stopnice

Št. art.: 44203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 44203
    EAN/GTIN 4003866442034
    Številka proizvajalca 44203
    L-število L90050 76

    Opis

    Opis:

    Prilagodljivo delo in udoben oprijem zaradi anodiziranih palic.
    80 mm globoki koraki.
    Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
    Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.

    Lastnosti:

    Delovna višina 2,2 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 3 kg
    Površina dna 0,59 m × 0,43 m
    Dolžina lestve 0,71 m
    Material aluminij
    Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
    Razmik med vodili in stopnicami navpično 216 mm
    Število korakov 2 × 3
    Število korakov 3
    Globina stopnice 80 mm
    Vertikalna višina lestve 0,66 m
    Spodnja, zunanja širina 0,43 m

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico