Jakna High Vis Shell Navy Blue/Orange L

Št. art.: 442019778953L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau / orange
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442019778953L
EAN/GTIN 7330509849194
Številka proizvajalca 442019778953L

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Podrobnosti
Snemljiv žep za identifikacijo, D-obroček
Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik z zadrgo
Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo, Kapuca prilagojena za čelado in zaščito sluha
Tapeirani šivi
Dobra površina za prenašanje, zadrga v podlogi za prenašanje
Kovinski gumbi
Kovinska zanka
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov

Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava z odprtino za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep v prednji vetrni zavihku
Raglanski rokavi
Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Na prsih žep z zadrgo in D-obročkom
Žep na roki za pero

Funkcionalnost
Dihajoči vetru in vodi neprepusten material, lepljeni šivi, Prezračevanje na hrbtu
Predgibani rokavi

Prednje zapenjanje
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavihalka s flisom, vetrna zavihalka z samopritrdilni, ročaj iz hipalona z odsevnim prenosom

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih

Podloga
Podlog iz brušene mreže

Opis:

  • Vrhunska lupinska jakna razreda 1 z udobnim, prostornim krojem
  • Baketa je odporna proti vetru in vodi z lepljenimi šivi ter ima podlogo iz krtačene mreže za dodatno udobje in uravnavanje temperature
  • Kapuca je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
  • Na voljo tudi v ženskem modelu 4430

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico