Magnetno držalo brez merilne ure

Št. art.: 442016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta izdelka Magnetno držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 442016
    EAN/GTIN 4045197551252
    Številka proizvajalca 442016

    Opis

    Izvedba:

    Lahka kovina z vstavljenimi lamelnimi magneti. Vpenjalna izvrtina za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm.
    Magnetna noga ⌀ 30 mm, višina 25 mm.
    Dodatna vpenjala za merilno uro ⌀ 6 mm.

    Prednosti:

    Zaradi nizke višine je montaža na stroje in priprave enostavna, varna in hitra.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico