Univerzalno merilno stojalo s hidravličnim vpenjanjem

Št. art.: 441950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevesna dolžina 260 mm
    Dolžina noge 250 mm
    Širina noge 60 mm
    Vrsta izdelka Merilni stativi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 441950
    EAN/GTIN 4029713287399

    Opis

    Izvedba:

    Z vseh strani obdelana noga z brušenimi naležnimi ploskvami. Spodnja stran s prizmo za namestitev na gred in cilindrična telesa. Zgornja stran s T utorom za premikanje merilnega stojala. Čvrsto paličje. Prečna roka z mehanizmom za fino nastavljanje na držalu za merilno uro.
    S hidravličnim vpenjanjem stebra z zglobom. Ena roka ostane prosta za nastavljanje merilne ure. Vsi zglobi so trdno vpeti z osrednjo glavo.

    Uporaba:

    Za preverjanje krožnega teka na orodnih strojih in napravah ali za merjenje vzporednosti na vodilnih površinah.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico