Izhod s prehodom iz nerjavečega jekla V4A

Št. art.: 44181
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Delovne platforme

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44181
EAN/GTIN 4003866441815
Številka proizvajalca 44181
L-število L90060 115

Opis

Opis:

Pocinkane rešetke, globoke od 800 mm do 1.200 mm (v korakih po 200 mm), široke 600 mm.
Obojestranska ograja.
Lestev za spust je dolga 0,98 m, točno dolžino je treba določiti na kraju samem.
Za zaključek pri spustu priporočamo podstavke za noge ali nastavljive stenske nosilce.
Št. naročila 43180 in 43179 sta primerni samo za lestve za vzdrževanje.

Lastnosti:

Teža 46 kg
Material iz nerjavečega jekla
Dolžina mostu 800 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico